Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 83 Obenliegender Türschließer Nicht händig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS 83 Obenliegender Türschließer Nicht händig
Dorma TS 83 Obenliegender Türschließer Nicht händig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406755
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     38020101
EAN/GTIN:
     4021226312964
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1400 mm
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
Automatischer Dämpfungswinkel
70 °
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1154, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,50*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,64*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,93*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 470,60*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.