Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 72 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS 72 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS 72 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406479
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     22232101
EAN/GTIN:
     4021226263648
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
232 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Produktfarbe
Silber
Offenhaltefunktion
Ja
Türschließer Öffnungswinkel
150 °
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
ISO 9001, CE, EN 1154
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 435,99*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 436,18*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 437,40*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 404,87*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 381,64*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 116,11*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 172,92*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 195,03*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 864,47*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 449,14*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 487,23*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 470,60*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,38*
Zubehör
Dorma
38020101
ab € 119,68*
Zubehör
Dorma
38010101
ab € 54,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.