Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1015647 Gartentaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1015647 Gartentaschen
Fiskars 1015647 Gartentaschen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33372299
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1015647
EAN/GTIN:
     0641150135428
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
172 l
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
560 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
1250 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.