Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RMT-TX210E Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony RMT-TX210E Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Sony RMT-TX210E Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33326430
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     149316912
EAN/GTIN:
     5711783188247
Suchbegriffe:
Fernbedienung
fernbedienung
Weitere Informationen:
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Sony
Produktfarbe
Grau
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
FW-85XD8501, 75XD8501, 65XD8501, 55XD8501, 49XD8001, 43XD8001; KD-65XD8599, 55XD8599, 55XD8588, 49XD8099, 49XD8088, 43XD8099, 43XD8088; KDL-49WD759, 49WD758, 43WD759, 43WD758, 32WD759, 32WD758.
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.