Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JW811A WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JW811A WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba JW811A WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33256224
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JW811A
EAN/GTIN:
     190017041421
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
850 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Bandbreite
5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Flur, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: aruba access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,04*
€ 675,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,97*
€ 671,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,11*
€ 653,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,85*
€ 641,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,64*
€ 608,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.