Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XC035 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XC035 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot
Xilence XC035 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     832-208236
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC035
EAN/GTIN:
     4044953500770
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel 940
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
Der A250 PWM von Xilence - bekannt für leise PC-Komponenten und exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt mit seinem hohen Luftdurchsatz für effiziente Kühlung leistungsfähiger CPUs. Der rote 92mm Lüfter ist dank Hydro Bearing und PWM-Steuerung äußerst leise. Der Kühler ist geeignet für alle aktuellen AMD Sockel (AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 FM1/FM2/FM2+). Das Easy-Clip-System sorgt für einfachste Handhabung und Installation. - Leiser flüssigkeitsgelagerter 92mm-PWM-Lüfter - Leichter Aluminiumkühlkörper für niedrige Geräuschentwicklung - Inklusive Wärmeleitpaste - Geeignet für AMD Sockel AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
270 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket 754, Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1
Kompatible Prozessoren
AMD A
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
39.4 dB
Maximaler Luftstrom
44.37 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,05*
€ 7,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,63*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 8,13*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,70*
€ 8,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,78*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.