Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 4040 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 4040 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot, Silber
AVM FRITZ!Box 4040 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot, Silber
AVM FRITZ!Box 4040 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot, Silber
AVM FRITZ!Box 4040 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot, Silber
AVM FRITZ!Box 4040 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33160166
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002763
EAN/GTIN:
     4023125027635
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Das schnelle Heimnetz am vorhandenen Modem
Mit der FRITZ!Box 4040 erweitert AVM die Reihe der FRITZ!Box-Router ohne integriertes Modem um ein neues Spitzenmodell. Die FRITZ!Box 4040 lässt sich als schneller WLAN AC-Router an jedem vorhandenen Netzwerk oder einem beliebigen DSL-, Kabel- oder Glasfaser-Modem einsetzen. Auch UMTS-, HSPA- und LTE-Sticks für den Internetzugang werden unterstützt. Mit gewohntem Komfort verbindet die FRITZ!Box 4040 sämtliche Computer, Smartphones, Tablets und weitere netzwerkfähige Geräte untereinander und mit dem Heimnetz.

Schnelles WLAN AC + N auch für Einsteiger
Für Anwender, die ein vorhandenes Kabel- oder VDSL-/ADSL-Modem weiter nutzen, oder ein bestehendes Netzwerk erweitern möchten, ist die FRITZ!Box 4040 die perfekte Lösung für den Einstieg in die moderne Heimvernetzung. Die FRITZ!Box 4040 unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig. Dies führt zu deutlich mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten im WLAN. Mehrere breitbandintensive Anwendungen werden damit kabellos und im Parallelbetrieb nutzbar – bei Geschwindigkeiten von bis zu 866 MBit/s (5 GHz) und 400 MBit/s (2,4 GHz).

Die FRITZ!Box für sämtliche Anschluss-Typen
Als WLAN-Router ohne integriertes Modem wird die FRITZ!Box 4040 zum flexiblen Allrounder in jedem Heimnetz und an allen Internetzugangspunkten. An ein vorhandenes Modem oder Netzwerk bringt die FRITZ!Box 4040 leistungsstarkes WLAN AC + N, 4 ultraschnelle Gigabit-Anschlüsse, 2 USB-Schnittstellen (USB 3.0 und 2.0) und ermöglicht damit anspruchsvolle Vernetzungsszenarien. Die FRITZ!Box 4040 bietet das vielseitige FRITZ!OS, welches von FRITZ! gewohnte Funktionen und Komfortmerkmale stellt. Dazu zählen die Kindersicherung, Gastzugang, Autokanal, Heimnetzübersicht, der MyFRITZ!-Dienst, NAS-Funktionalität, vielseitige FRITZ!Apps, kontinuierliche Updates und vieles mehr.

Vielseitige Multimedia-Funktionen
Als Medien- und Datenzentrale mit NAS-Funktionalität verwaltet die FRITZ!Box angeschlossene USB-Speicher und stellt die Inhalte im Heimnetz bereit. Ein Mediaserver bietet die Plattform für vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Media-Streaming. Gespeicherte Filme, Musik und Bilder sind im gesamten Netzwerk verfügbar und können beispielsweise per Smartphone und FRITZ!App Media an Wiedergabegeräte verteilt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Rot, Silber
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
866 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
725 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
360 g
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002778
ab € 159,77*
Zubehör
AVM
20002737
ab € 95,19*
Zubehör
AVM
20002745
ab € 106,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.