Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus PILARE Tischweinregal 12 Flasche(n) Nickel, Stahl Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus PILARE Tischweinregal 12 Flasche(n) Nickel, Stahl Nickel
Blomus PILARE Tischweinregal 12 Flasche(n) Nickel, Stahl Nickel
Blomus PILARE Tischweinregal 12 Flasche(n) Nickel, Stahl Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141687
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68486
EAN/GTIN:
     4008832684869
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Das Weinregal ist aus matt vernickeltem Stahl und bietet Platz für 12 Flaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
660 mm
Tiefe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
12 Flasche(n)
Material
Nickel, Stahl
Produktfarbe
Nickel
Produktdesign
Modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.