| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33141660 Herst.-Nr.: 63570 EAN/GTIN: 4008832635700 |
| |
|
| | |
| Der Dekanter bietet eine intelligente Lösung: der Wein wird beim Befüllen der Karaffe durch die Öffnung aus Edelstahl von Kork und Depot gefiltert und belüftet. Ohne das integrierte Sieb säubern zu müssen, kann der Wein einfach und tropffrei ausgegossen werden und der Weinstein verbleibt im Sieb. Eine Mulde für den Daumen in dem organisch geformten Glasgefäß gewährt Halt und komfortables Eingießen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 181 mm | | Tiefe | 181 mm | | Höhe | 279.4 mm | Merkmale | Volumen (l) | 1.5 l | | Material | Glas | | Produktfarbe | Transparent | | Anzahl | 1 | Lieferumfang | Weindekantierer enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weindecanter, Weindekanter, Glas-Karaffe, Glaskaraffe, Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Wein-Karaffe, Weinkaraffe, blomus glaskaraffe, decanter |
| | |
| |