Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schwarz Brotkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schwarz Brotkorb
Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schwarz Brotkorb
Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schwarz Brotkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141651
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63552
EAN/GTIN:
     4008832635526
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brötchenkorb
Der Brotkorb aus verchromtem Metalldraht mit farbigem Stoffeinsatz ist in zwei Größen und in acht Farben erhältlich. Zum Waschen kann der Stoffeinsatz einfach herausgenommen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
92 mm
Funktionen
Material
Baumwolle, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG