Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 3D40-01 3D-Drucker WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 3D40-01 3D-Drucker WLAN
Dremel 3D40-01 3D-Drucker WLAN
Dremel 3D40-01 3D-Drucker WLAN
Dremel 3D40-01 3D-Drucker WLAN
Dremel 3D40-01 3D-Drucker WLAN
Dremel 3D40-01 3D-Drucker WLAN
Dremel 3D40-01 3D-Drucker WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33121505
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0133D40JA
EAN/GTIN:
     8710364077595
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
DREMEL® 3D40 Idea Builder (3D40-01)
Benutzerfreundlicher 3D-Drucker - Ihr Start in die komfortable Welt des 3D-Druckens über WLAN.
Dieses Set ist die perfekte Wahl, um auch als 3D-Einsteiger Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen - auch komfortabel über WLAN. Das Dremel 3D40-01-Set beinhaltet den Dremel 3D Idea Builder 3D40 mit WLAN-Verbindung, eine Rolle PLA-Filament in weiß sowie weitere Komponenten, mit denen Sie sofort mit dem Drucken starten können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Drucken
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Schichtstärke (max.)
0.1 mm
Maximale Druckgröße (BxTxH)
254 x 152 x 171 mm
Unterstütze Schichtstärken
0.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
398 mm
Höhe
407 mm
Gewicht
15880 g
Leistungen
Sichtfenster
Ja
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Bildschirmtechnologie
IPS
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Maximale Temperatur der Extruderspitze
230 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
USB-Flash-Drive enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,92*
€ 1.374,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,86*
€ 1.367,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,70*
€ 1.296,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,37*
€ 1.265,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,10*
€ 1.246,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.