Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT154 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT154 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Lithium
MediaRange MRBAT154 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33037611
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT154
EAN/GTIN:
     4260459610557
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
MediaRange Lithium Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.

- Typ: Lithium FR6.
- Größe: Mignon AA.
- Abmessungen: ø15x50.5mm.
- Spannung: 1.5V.
- Kapazität: 2900mAh.
- 0% Kadmium und Quecksilber.
- Verpackung: 4er Pack.
- modernste Lithium-Technologie.
- konstante Energieversorgung.
- langanhaltende Ausdauer.
- ausgezeichnete Zuverlässigkeit.
- maximale Sicherheit.

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung: Digitalkameras, elektronische und fernbedienbare Spielzeuge, Taschenlampen und ähnlichen Geräten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Farbe
Ja
Form
Zylinder
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
369 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
15 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
44.4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.