Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prime Printing Technologies 4183965 Tintenpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prime Printing Technologies 4183965 Tintenpatrone Schwarz
Prime Printing Technologies 4183965 Tintenpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32920310
Hersteller:
     Prime Printing Technologies
Herst.-Nr.:
     4183965
EAN/GTIN:
     4050764183965
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen
Druckerpatronen für Canon
Weitere Informationen:
Funktionen
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
19 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
384 Seiten
Ersatz für
Canon PGI-525PGBK
OEM-Code
PGI-525BK/PGI-525PGBK/4529B001
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
41 g
Verpackungsart
Box
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
4106643
ab € 9,03*
Ähnlich
Pelikan
4106605
ab € 4,48*
Ähnlich
Pelikan
4106612
ab € 2,45*
Ähnlich
Pelikan
4106629
ab € 4,21*
Ähnlich
Pelikan
4106636
ab € 4,48*
Ähnlich
Pelikan
4106940
ab € 5,05*
Ähnlich
Pelikan
4106650
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.