Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
LogiLink PA0121 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32829533
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0121
EAN/GTIN:
     4052792037456
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Universal KFZ und LKW Smartphone Halterung von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu zwei Geräten mit USB kompatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
103 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Ergonomie
Minimum Gerätweite
60 mm
Maximum Geräteweite
87 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.