Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP6003A Stromverteilereinheit (PDU) 14 AC-Ausgänge 0U/2U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP6003A Stromverteilereinheit (PDU) 14 AC-Ausgänge 0U/2U Schwarz
APC AP6003A Stromverteilereinheit (PDU) 14 AC-Ausgänge 0U/2U Schwarz
APC AP6003A Stromverteilereinheit (PDU) 14 AC-Ausgänge 0U/2U Schwarz
APC AP6003A Stromverteilereinheit (PDU) 14 AC-Ausgänge 0U/2U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32825196
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP6003A
EAN/GTIN:
     731304327769
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 47 x 523 mm
Gewicht
1880 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
123 x 107 x 612 mm
Paketgewicht
2550 g
Merkmale
Zertifizierung
cUL, UL, REACH
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U/2U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal/Vertikal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
20 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
100-240 V
Ladekapazität
3680 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
16 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
16 A
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
14 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Eingang Verbindungstyp
IEC-320 C20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP6020A
ab € 75,94*
Ähnlich
APC
AP6120A
ab € 91,67*
Ähnlich
APC
AP6015A
ab € 60,08*
Ähnlich
APC
AP6032A
ab € 166,56*
Ähnlich
APC
AP6038A
ab € 516,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.