Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme, microSDXC, 64GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandisk Extreme, microSDXC, 64GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk Extreme, microSDXC, 64GB Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32811011
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXVF-064G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659147983
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Maximale Performance für Smartphones, Tablets oder Kameras
Jetzt können Sie mehr spannungsgeladene Videos in Full HD oder 4K Ultra HD1 mit Ihrem Android™-Smartphone, -Tablet oder Ihrer MIL-Kamera aufnehmen. SanDisk Extreme Speicherkarten sind für den Einsatz unter extremen, anspruchsvollen Umweltbedingungen gemacht.3Durch schnelle Geschwindigkeiten sparen Sie Zeit beim Kopieren von Fotos und Videos auf die Karte oder von der Karte auf den Computer. Speicherkapazitäten von 16GB bis 128GB erweitern den Gerätespeicher und bieten ausreichend Platz für Videoaufnahmen in der neuen 4K Ultra HD-Qualität für Bildschirme und Monitore.

- Entwickelt für Extrembedingungen; temperaturbeständig, wasserdicht, stoßsicher und röntgensicher
- Für die Aufnahme und Wiedergabe von 4K Ultra HD- und Full HD-Videos geeignet
- Begegnen Sie der neuen UHS Speed Class 3 (U3) und der UHS Video Speed Class 30 (V30) für 4K UHD
- Schnellere Übertragung mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 90MB/s
- Bis zu 128GB für mehr Platz, um den Nervenkitzel einzufangen
- 256GB demnächst verfügbar

Die Geschwindigkeit, die Sie benötigen
Die besten Dinge im Leben dauern nur wenige Augenblicke. Mit extremen Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 60MB/s liefert Ihnen SanDisk Speicherkarten, die Ihnen die Geschwindigkeit gibt, die Sie benötigen, um jedes Detail festzuhalten. Durch schnelle Schreibgeschwindigkeiten sparen Sie Zeit beim Kopieren von Fotos und Videos auf die Karte, sodass Sie jederzeit für die nächste großartige Aufnahme bereit sind und eine unterbrechungsfreie Videowiedergabe genießen können.

Schon heute 4K Ultra HD-Videos aufnehmen
Die professionelle Videoleistung mit sowohl Class 10 als auch UHS Speedclass 3 (U3) Bewertungen ermöglicht Ihnen Aufnahmen in 4K Ultra HD- und Full HD-Video. Ihre Videos genügen damit höchsten Auflösungsstandards und sehen selbst auf neuesten TV-Bildschirmen und Monitoren in 4K Ultra HD atemberaubend gut aus, womit sich diese Speicherkarte hervorragend für den Einsatz in Smartphones, Tablets oder Kameras mit Unterstützung von 4K Ultra HD eignet.

Die Lösung für Ihre Speicheranforderungen
Dank hoher Speicherkapazitäten von bis zu 128GB geht Ihnen beim Aufnehmen, Verarbeiten und Freigeben von Videos und Fotos mit hoher Auflösung der Speicher nicht aus.

SD-Adapter sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der Lieferumfang dieser Speicherkarte umfasst einen praktischen SD-Kartenadapter, der das Speichern und Abrufen von Daten über alle Geräte mit einem SD-Kartensteckplatz ermöglicht. Sie können Ihre Speicherkarte mit SD-fähigen Kameras, Camcordern, Tablets und Notebooks nutzen.

Entwickelt für den Einsatz unter extremen Bedingungen
SanDisk Extreme microSD UHS-I Speicherkarten sind wasserdicht, stoßsicher, röntgensicher und temperaturbeständig und schützen Ihre wertvollen Erinnerungen vor den Missgeschicken im Alltag. Nehmen Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit in den Schnee, an den Pool oder in die Wüste. Selbst wenn Ihr mobiles Gerät den Einsatz nicht überstehen sollte, Ihre Speicherkarte wird es.
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
152.4 mm
Verpackungshöhe
6.62 mm
Paketgewicht
14.3 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Design
Produktfarbe
Braun, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.