Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS80023-128 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS80023-128 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß
shiverpeaks BS80023-128 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß
shiverpeaks BS80023-128 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32809088
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80023-128
EAN/GTIN:
     4017538016850
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Schirmmaß: > 100dB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.