Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset S30852-S2685-R101 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Grau Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S30852-S2685-R101 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Grau Drinnen
Gigaset S30852-S2685-R101 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Grau Drinnen
Gigaset S30852-S2685-R101 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Grau Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32784092
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-S2685-R101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
0.05 A
Maximale Ausgangsspannung
4 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.15 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Betriebsprinzip
Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, tischladestation gigaset, tischladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.