Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE090430 Stromkabel Schwarz 5 m BS 1363 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE090430 Stromkabel Schwarz 5 m BS 1363 C13-Koppler
Microconnect PE090430 Stromkabel Schwarz 5 m BS 1363 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264794
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE090430
EAN/GTIN:
     5705965915103
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
338 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
BS 1363
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE090420
ab € 3,99*
Zubehör
MicroConnect
PE090420A
ab € 3,09*
Zubehör
MicroConnect
PE090830
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.