Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0111 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.0111 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Bachmann 800.0111 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32589180
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU (Power Distribution Unit) im kompakten 1HE Maß. Zum horizontalen Einbau im 19" Serverrack sowie weiteren Bereichen, in denen IT-Geräte durch IEC 60320 C13 und C19 Outlets versorgt werden sollen. Das robuste Aluminiumprofil und die hochwertigen Komponenten machen die PDU zuverlässig und langlebig. Auf Grund vielfältiger Funktionsbausteine lässt sie sich modular aufbauen und erfüllt kundenspezifische Anforderungen. Die verriegelbaren Outlets nach IEC 60320, optional mit IEC Lock®, schützen vor ungeplanten Ausfällen und sorgen für maximale Sicherheit im Rechenzentrum.

Eine Kombination mit länderspezifischen Outlets ist auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
482.6 x 44 x 47 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Dreiphasig
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximaler Eingang Strom pro Phase
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C19-Koppler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.