Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS4GUSD220I Speicherkarte 4 GB MicroSDHC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS4GUSD220I Speicherkarte 4 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Transcend TS4GUSD220I Speicherkarte 4 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32588927
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSD220I
EAN/GTIN:
     0760557836056
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die SuperMLC-Technologie von Transcend ist eine kostengünstige Lösung, die Leistung nah an SLC NAND Flash bietet und dies zu gemäßigteren Preisen. Die hochmodernen SuperMLC microSD-Karten vereinen die Vorteile von High Performance, außergewöhnlicher Ausdauer und großer Temperaturtoleranz (-40° C bis 85°C) zu erschwinglichen Preisen und eignen sich damit ideal für schreibintensive Anwendungen wie Medizinprodukte, Überwachungssysteme und POS-Terminals. p>
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.