Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeWALT DE9135-QW Batterieladegerät für innen Schwarz, Gelb Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DE9135-QW Batterieladegerät für innen Schwarz, Gelb Ladegerät
DeWALT DE9135-QW Batterieladegerät für innen Schwarz, Gelb Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32583404
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DE9135-QW
EAN/GTIN:
     5035048192153
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akku für Werkzeug
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Charger NICD
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weitere Spezifikationen
Anzahl
1
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
1
Typ
Batterieladegerät für innen
Kompatible Batterietechnologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energie
DC input Spannung
18 V
Batteriekapazität (max.)
3 Ah
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,45*
€ 92,1655
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,8343
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE9501
ab € 85,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.