Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 4239C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine 4239C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Weiß
Clairefontaine 4239C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     505-8016315
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4239C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
QUALITÄT WIRD ZUM ERLEBNIS

Bei der Qualität macht Clairefontaine keine Kompromisse. Der Stift gleitet über das satinierte 90g Papier, das im Hauptsitz von Clairefontaine in den Vogesen selbst hergestellt und direkt weiterverarbeitet wird. Nur so kann die nachhaltige und kontinuierlich gleichbleibende Qualität garantiert werden.

Hefte, Blöcke, Kladden, Pollen sowie Schul- und Geschenk-Kollektionen zu Themen und Typen bestechen durch besondere Langlebigkeit und Haptik. Einzigartig durchdacht, überzeugen die Produkte für Schule, Studium, Privathaushalt und Büro mit modernem Design, abwaschbaren Umschlägen, abgerundeten Kanten, beschriftbaren Namensfeldern und weiteren Zusatzelementen wie z.B. Klarsichthüllen.
Kopier-, Fax- und Druckerpapier, Deckumschläge sowie Rollen für Plotter vermeiden dank hochwertigem Papier einen Verschleiß bei Druckern und Fotokopierern, und schonen somit teure Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
50 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 7,36*
13 Tage
13
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,56*
€ 7,37*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 8,91*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 3,20*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 6,72*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,84*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 3,47*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 2,41*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 5,19*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 3,54*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 3,28*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,52*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 63,74*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 25,63*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 25,64*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 24,40*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 3,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.