Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 4204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Clairefontaine 4204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein
Clairefontaine 4204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein
Clairefontaine 4204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4204C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4204C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
QUALITÄT WIRD ZUM ERLEBNIS

Bei der Qualität macht Clairefontaine keine Kompromisse. Der Stift gleitet über das satinierte 90g Papier, das im Hauptsitz von Clairefontaine in den Vogesen selbst hergestellt und direkt weiterverarbeitet wird. Nur so kann die nachhaltige und kontinuierlich gleichbleibende Qualität garantiert werden.

Hefte, Blöcke, Kladden, Pollen sowie Schul- und Geschenk-Kollektionen zu Themen und Typen bestechen durch besondere Langlebigkeit und Haptik. Einzigartig durchdacht, überzeugen die Produkte für Schule, Studium, Privathaushalt und Büro mit modernem Design, abwaschbaren Umschlägen, abgerundeten Kanten, beschriftbaren Namensfeldern und weiteren Zusatzelementen wie z.B. Klarsichthüllen.
Kopier-, Fax- und Druckerpapier, Deckumschläge sowie Rollen für Plotter vermeiden dank hochwertigem Papier einen Verschleiß bei Druckern und Fotokopierern, und schonen somit teure Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
50 Blätter
Produktfarbe
Elfenbein
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
800
50
pro Blatt
€ 5,87*
ab € 0,0917*
€ 0,1582*
50
pro Blatt
€ 6,95*
ab € 0,10864*
€ 0,18716*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 8,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Blätter
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Blatt
ab 1250 Blätter
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Blatt
ab 2500000 Blätter
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Blätter
Mindestbestellmenge: 50 Blätter ( entspricht € 7,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 5,65*
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,16*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,48*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,03*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,36*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,42*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,22*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,08*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,67*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.