Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker BP P36R-6x9Ah 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker BP P36R-6x9Ah 12 V
PowerWalker BP P36R-6x9Ah 12 V
PowerWalker BP P36R-6x9Ah 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32317194
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10134010
EAN/GTIN:
     4260074977530
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24200 g
Breite
438 mm
Höhe
86.5 mm
Tiefe
436 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität
9000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.