Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 235 PLUS Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 235 PLUS Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Blau
Olympia A 235 PLUS Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Blau
Olympia A 235 PLUS Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Blau
Olympia A 235 PLUS Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32292049
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4030152031122
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
4 Rollen Superflacher A4 Laminator mit schickem Design Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise,Visitenkarten uvm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
235 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
380 mm/min
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Anzahl der Rollen
4
Aufwärmzeit
5 min
Produktfarbe
Blau
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
940 g
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1370 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 10,95*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,88*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,23*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
3139
ab € 20,99*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,66*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
Zubehör
Olympia
3146
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.