Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink QP0025 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink QP0025 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
LogiLink QP0025 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
LogiLink QP0025 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
LogiLink QP0025 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
LogiLink QP0025 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
LogiLink QP0025 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
LogiLink QP0025 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32165286
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     QP0025
EAN/GTIN:
     4052792038279
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Mit der LogiLink USB 3.0 Docking Station können Sie 2,5 Zoll S-ATA Festplatten an Ihren Computer anschließen ohne den PC zu öffnen oder ein externes Festplattengehäuse zu verwenden. Sie wird einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB 3.0 Kabel an dem Computer angeschlossen. Nun kann die Festplatte in die obere Öffnung der Docking Station gesteckt werden. Mittels LED werden Stromversorgung und Datenfluss angezeigt und durch Drücken der Auswurftaste wird die Festplatte ausgeworfen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
180 x 140 x 70 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.