Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Pure 320 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 23 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Pure 320 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 23 cm Weiß
HSM Pure 320 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 23 cm Weiß
HSM Pure 320 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 23 cm Weiß
HSM Pure 320 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 23 cm Weiß
HSM Pure 320 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 23 cm Weiß
HSM Pure 320 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 23 cm Weiß
HSM Pure 320 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 23 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32034235
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2330111
EAN/GTIN:
     4026631053952
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Eine Bereicherung für das kleine Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Mit lebenslanger Garantie auf die robusten Stahl-Schneidwellen und Energiespar-Management für Stand-by.

Qualität „Made in Germany“

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.

Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie

Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.


Energiespar-Management

Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management.

Anti-Papierstau-Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.

Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.

Start- / Stopp-Automatik

Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.

Schnittguttrennung

Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
556 mm
Gewicht
9900 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
3.9 mm
Korbvolumen
25 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
264 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
14 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-2
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.