Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 100m Cat.7A S/FTP Netzwerkkabel Orange Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LogiLink 100m Cat.7A S/FTP Netzwerkkabel Orange Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink 100m Cat.7A S/FTP Netzwerkkabel Orange Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32018987
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ5100D
EAN/GTIN:
     4052792039986
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Die LogiLink Kategorie 7A Premium Kabel werden in Europa gefertigt und erfüllen alle aktuellen Normen und Bestimmungen, z.B. entsprechen sie den Anforderungen der IEC 61156. Diese High End Kabel sind optimal geeignet für eine zukunftssichere horizontale Verkabelung. Sie eignen sich ideal für die Übertragung aller Class E, EA und Class F Anwendungen wie zum Beispiel Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm feuerhemmend halogenfrei (LSFRZH)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
1000 MHz
Zertifizierung
IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,94*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 189,17*
€ 225,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 184,76*
€ 219,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,93*
€ 210,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 171,72*
€ 204,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,94*
€ 179,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.