Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NDR-120-24 Netzteil 120 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NDR-120-24 Netzteil 120 W Metallisch
MEAN WELL NDR-120-24 Netzteil 120 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31988600
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NDR-120-24
EAN/GTIN:
     5410329626013
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
613 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 25,42*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 40,35*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 35,66*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 64,63*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 35,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.