Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21177200602430 Bräter 2,4 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21177200602430 Bräter 2,4 l Eisenguss
Le Creuset 21177200602430 Bräter 2,4 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31986627
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21177200602430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Seit fast einem Jahrhundert lieben Köche weltweit den klassischen gusseisernen Bräter von Le Creuset. Er ist perfekt geeignet für Schmorgerichte, Braten, Suppen, Aufläufe und zum Backen. Dieses einzigartige Stück ist Ihr Alleskönner für unvergessliche Mahlzeiten mit intensivem, köstlichem Geschmack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
2.4 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Materiallgriff
Eisenguss
Deckelmaterial
Eisenguss
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.