Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 4207C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 4207C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Gelb
Clairefontaine 4207C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31733792
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4207C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
50 Blätter
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1042* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14207C
ab € 5,67*
Zubehör
Clairefontaine
5458C
ab € 3,12*
Zubehör
Clairefontaine
5450C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5451C
ab € 2,71*
Zubehör
Clairefontaine
2818C
ab € 51,93*
Zubehör
Clairefontaine
11218C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1418C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1318C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
1518C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.