Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 625591000 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 625591000 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Metabo 625591000 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31731682
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625591000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
  • Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
  • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
  • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
  • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
  • Kein Memoryeffekt
  • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.