| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-31034242 Herst.-Nr.: MD813ZM/ABULK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit diesem kompakten Netzteil kannst du deine Geräte zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Und du kannst es mit allen Apple Watch, iPhone oder iPod Modellen verwenden.
Wichtiger Hinweis:
Dieses Netzteil hat fixierte EU Stecker, die in Kontinentaleuropa, Indien, Teilen des Nahen Ostens und Teilen von Lateinamerika verwendet werden.
Ladekabel separat erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Universal | | Netzteiltyp | Drinnen | | Ausgangsleistung | 5 W | | Stromstecker-Typ | Typ E | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Kompatibilität | iPhone Modelle iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone SE iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPad Modelle iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 Watch Modelle Series 4 Series 3 Series 2 Series 1 1. Generation iPod Modelle iPod touch (7. Generation) iPod touch 6. Generation iPod touch 5. Generation iPod nano 7. Generation iPod shuffle 4. Generation | Design | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Dock, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple iphone netzteil, iphone netzteil, iphone ladekabel weiß |
| | |
| |