Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance 8GB (2x4GB) DDR4 Speichermodul 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance 8GB (2x4GB) DDR4 Speichermodul 2666 MHz
Corsair Vengeance 8GB (2x4GB) DDR4 Speichermodul 2666 MHz
Corsair Vengeance 8GB (2x4GB) DDR4 Speichermodul 2666 MHz
Corsair Vengeance 8GB (2x4GB) DDR4 Speichermodul 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31011264
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX8GX4M2A2666C18
EAN/GTIN:
     843591084840
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Die DDR4 SODIMM-Speichermodule der Corsair Vengeance Series wurden für Hochleistung und Zuverlässigkeit auf Systemen mit Intel-Kernen der sechsten Generation entwickelt. Die IC-Karten wurden speziell für ihr Leistungspotenzial ausgewählt. Um die größere Geschwindigkeit auszunutzen, ist keine Konfiguration erforderlich. Einfach einsetzen und fertig!

Entwickelt für Laptop- und Notebook-PCs

Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard. Nicht sicher, welchen Typ Sie brauchen? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Automatisches Übertakten für automatische Höchstleistung

Die meisten Notebook- und Laptop-PCs wählen für die bestmögliche Leistung bei 100%-iger Stabilität automatisch die höchsten, zuverlässigen Übertaktungseinstellungen aus. In den meisten Fällen entfällt die manuelle Konfiguration. Die Aufrüstung auf DRAM der Vengeance Series ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihr System mit einem sofortigen Geschwindigkeitsschub auf Trab zu bringen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 so-dimm 8gb corsair, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.