Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab E SM-T561 8GB 3G Weiß Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     752-352165
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T561NZWAXEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Galaxy Tab
Galaxy Tablet
Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tablet
Weitere Informationen:
Batterie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5000 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe
7 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
95 h
Browsingzeit (Wi-Fi)
8 h
Browsingzeit (3G)
7 h
Sprechzeit (3G)
26 h
Leistung
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
GLONASS
Ja
GPS
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera
5 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera
2 MP
Verpackungsinhalt
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedien
Interne Speicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speichermedien
Flash
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
RAM-Speicher
1.5 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
9.6 Zoll
Bildschirmauflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Touch-Technologie
Multi-Touch
Bildschirmtechnologie
TFT
Medienformat
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2,3GP,M4V,MKV,MP4,WEBM
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der Micro-USB 2.0 Ports
1
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
Gewicht & Abmessungen
Breite
241.9 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
149.5 mm
Gewicht
495 g
Netzwerk
3G
Ja
Bluetooth
Ja
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN-Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth-Version
4.0
Wi-Fi Direct
Ja
2G
Ja
2G-Standards
GSM
3G-Standards
WCDMA
Nachrichtenübermittlung
E-Mail
Ja
Software
Plattform
Android
Vorinstalliertes Betriebssystem
Android
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Weiß
Gerätetyp
Tablet Full-Size
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 157,30*
€ 162,59*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 170,58*
€ 175,29*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 181,53*
€ 185,62*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG