Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EP-R8 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti EP-R8 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Ubiquiti EP-R8 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30683627
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     EP-R8
EAN/GTIN:
     810354021992
Suchbegriffe:
Router
ubiquiti router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
326.6 mm
Tiefe
382.7 mm
Höhe
88.8 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
600 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
2048 MB
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Nicht unterstützt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
326.6 mm
Verpackungstiefe
382.7 mm
Verpackungshöhe
88.8 mm
Paketgewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,13*
€ 504,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.