Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TE Connectivity 1-66400-0 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490730
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66400-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP Steckverbinder
CPC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
AWG Kabelgröße
20/24
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 79,84*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,29*
Zubehör
TE Connectivity
1-66360-2
ab € 0,322*
Zubehör
TE Connectivity
1-66399-0
ab € 0,356*
Zubehör
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,168*
Zubehör
TE Connectivity
207446-3
ab € 10,21*
Zubehör
TE Connectivity
66360-3
ab € 0,657*
Zubehör
TE Connectivity
66601-9
ab € 0,297*
Zubehör
TE Connectivity
163083-8
ab € 0,336*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 61,05*
Zubehör
TE Connectivity
207486-1
ab € 3,43*
Zubehör
TE Connectivity
208680-2
ab € 10,54*
Zubehör
TE Connectivity
211870-2
ab € 3,70*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 46,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.