Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66602-8 Drahtverbinder M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66602-8 Drahtverbinder M8 Schwarz
TE Connectivity 66602-8 Drahtverbinder M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490716
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66602-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,53*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,56*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 76,94*
Zubehör
TE Connectivity
926500-1
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.