Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66360-1 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66360-1 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity 66360-1 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490713
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66360-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
te connect.amp autom buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
13 A
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53223*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91223*
€ 2,27555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53223*
€ 1,82335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.