Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66182-1 Drahtverbinder AMP Type III+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66182-1 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity 66182-1 Drahtverbinder AMP Type III+
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490678
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66182-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
te connect.amp autom buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Material
Messing
AWG Kabelgröße
26/20
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
13 A
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66183-1
ab € 0,96*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,62*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,14*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 784,62*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.