Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-66360-2 Drahtverbinder AMP Type III+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-66360-2 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity 1-66360-2 Drahtverbinder AMP Type III+
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490663
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66360-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.