Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 32GB ULTIMAPRO SDHC/XC 80MB CLASS 10 UHS-I U1 SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 32GB ULTIMAPRO SDHC/XC 80MB CLASS 10 UHS-I U1 SD
Integral 32GB ULTIMAPRO SDHC/XC 80MB CLASS 10 UHS-I U1 SD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30448939
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDH32G10-80U1
EAN/GTIN:
     5055288431324
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Sonstige Funktionen
Hüllenmaterial
Kunststoff
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, integral sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Integral Memory
INMSDH16G10-90U1
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.