Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower BPE240V30ART3US USV-Batterie 12 V 7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower BPE240V30ART3US USV-Batterie 12 V 7 Ah
CyberPower BPE240V30ART3US USV-Batterie 12 V 7 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30381170
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     BPE240V30ART3US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76000 g
Breite
433 mm
Höhe
132 mm
Tiefe
660 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
7 Ah
Hot-Swap-Batterie
Ja
Zertifizierung
CE , C-Tick
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Paketgewicht
93000 g
Verpackungsgewicht
93 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,22*
€ 907,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,93*
€ 897,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,71*
€ 862,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,32*
€ 842,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.