Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Silicon Power 8GB microSDHC 8GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Silicon Power 8GB microSDHC 8GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Silicon Power 8GB microSDHC 8GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Silicon Power 8GB microSDHC 8GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     2753I-2600564
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GBSTHBU1V20SP
EAN/GTIN:
     4712702643978
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Design
Produktfarbe
Mehrfarben
RoHS-Kompatibel
Ja
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 9,91*
€ 12,50*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 13,48*
€ 16,49*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 14,66*
€ 17,87*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 14,66*
€ 17,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Silicon Power
SP128GBSTXBU1VV20SP
ab € 37,39*
Ähnlich
Silicon Power
SP016GBSTHBU1V20SP
ab € 10,28*
Ähnlich
Silicon Power
SP064GBSTXBU1V20SP
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG