Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP0011 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone IP0011 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP0011 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP0011 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30351935
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00011-001
EAN/GTIN:
     4260048180669
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Die "Geheimwaffe" - SBC, Reverse Proxy, Media Relay, PBX und UC.

Mit dem neuen Gateway IP0011 bietet innovaphone jetzt auch eine günstige und leistungsstarke Plattform für bekannte und neue Anwendungen, wie z.B. den innovaphone SBC oder den innovaphone Reverse Proxy und die innovaphone PBX

- Nachfolger der IP0010 mit erweiterten Einsatzmöglichkeiten
- Empfohlen für strukturierte PBX- und UC-Installationen bis 25.000 Teilnehmer (ggfs. in Kombination mit weiteren Gateways)
- Ideal auch als Plattform für SBC oder Reverse Proxy
- Keine Konferenzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
15 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 55022:2010 + AC:2011(Class B) EN 55024:2010 EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Abmessungen (BxTxH)
210 x 134 x 32 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 593,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 672,62*
€ 800,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 647,16*
€ 770,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 632,27*
€ 752,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 619,24*
€ 736,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 593,97*
€ 706,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.