Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 3804 / 6 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 3804 / 6 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40 cm Weiß
Ideal 3804 / 6 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30126880
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     38046111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
640 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
640 x 590 x 970 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
165 l
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.430,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,82*
€ 1.810,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,23*
€ 1.794,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,84*
€ 1.746,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,48*
€ 1.717,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,71*
€ 1.702,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,62*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.