Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 352609B Hängeordner A4 Karton Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 352609B Hängeordner A4 Karton Orange
Exacompta 352609B Hängeordner A4 Karton Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30114130
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     352609B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit Metall-Einhak-Mechanik und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit halbem Deckel und kaufmännischer Heftung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Mediengewicht
250 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6256*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,6556*
€ 0,78016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,6256*
€ 0,74446
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.111,21*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,40*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,48*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.253,04*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,11*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.