Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-3200 Speichermodul 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-3200 Speichermodul 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-3200 Speichermodul 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30082242
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2B3200C16
EAN/GTIN:
     0843591070492
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Vengeance LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs-PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten. Jeder IC wird individuell auf sein Leistungspotenzial hin geprüft.

Der DDR4-Formfaktor ist für die neuen Intel X99er-Mainboards optimiert und bietet höhere Frequenzen, mehr Bandbreite und weniger Stromverbrauch als DDR3-Module. Die Kompabilität der Vengeance LPX DDR4-Module wurde mit mehreren X99er-Mainboards getestet, um eine zuverlässige, schnelle Leistung zu garantieren. Es gibt XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten. Und sie werden in mehreren Farben angeboten, um zu Mainboard, Komponenten oder einfach nur zu Ihrem Stil zu passen.

Kompatibilität mit mehreren X99er-Mainboards auf zuverlässige, schnelle Leistung hin getestet

Unser umfassender Prüfprozess umfasst Leistungs- und Kompabilitätstests mit den meisten X99er-Mainboards auf dem Markt – und einigen wenigen anderen.

Konzipiert für das Übertakten von Hochleistungs-PCs

Jedes Modul der Vengeance LPX Serie besteht aus einem achtschichtigen PCB und sorgfältig geprüften Speicher-ICs. Die effektive Kühlung des Wärmeverteilers verbessert das Übertaktpotenzial noch mehr.

Wärmeverteiler aus reinem Aluminium für schnellere Wärmeableitung und kühleren Betrieb

Der Overhead beim Übertakten wird von der Betriebstemperatur begrenzt. Das einzigartige Design des Vengeance LPX Wärmeverteilers zieht die Wärme optimal von den ICs ab und leitet sie in den Kühlpfad des Systems, damit es stärker beansprucht werden kann.

Der Wärmeverteiler sorgt nicht nur dafür, dass die Vengeance LPX Serie besser läuft. Nein, der aggressive, doch elegante Formfaktor sieht in jedem Vorzeigesystem absolut cool aus.

XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten

Die Frequenz vom DRAM manuell an die Grenze zu bringen, kann Spaß machen, aber mitunter möchte man die maximale Leistung einfach und ohne Umstände bekommen.

Intel X99er-Mainboards unterstützen den neuen XMP 2.0 Standard, und Vengeance LPX DRAM tut es auch. Sobald es eingeschaltet wird, passt es sich automatisch der schnellsten, sicheren Geschwindigkeit für Ihr Vengeance LPX Kit an. Sie erhalten erstaunliche, zuverlässige Leistung ohne Sperren oder anderes merkwürdiges Verhalten.
Weitere Informationen:
Funktionen
Kühlung
Kühlkörper
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Intel XMP 2.0
Speicher
RAM-Speicher
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: ddr ram corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Corsair
CMD16GX4M2B2400C10
ab € 165,87*
Ähnlich
Corsair
CMSA16GX3M2A1600C11
ab € 73,65*
Ähnlich
Corsair
CML16GX3M2A1600C10
ab € 75,62*
Ähnlich
Corsair
CMSA16GX3M2A1333C9
ab € 72,64*
Ähnlich
Corsair
CMSX16GX3M2A1600C10
ab € 75,40*
Ähnlich
Corsair
CMZ8GX3M2A1600C9
ab € 43,99*
Ähnlich
Corsair
CMD32GX4M4C3200C16-ROG
ab € 273,20*
Ähnlich
Corsair
CM3X4GSD1066
ab € 20,44*
Ähnlich
Corsair
TWIN2X4096-6400C5C
ab € 34,88*
Ähnlich
Corsair
CMV4GX3M1A1600C11
ab € 19,95*
Ähnlich
Corsair
CMSO4GX3M1A1333C9
ab € 21,55*
Ähnlich
Corsair
CMV4GX4M1A2133C15
ab € 25,97*
Ähnlich
Corsair
CMSA4GX3M1A1066C7
ab € 22,01*
Ähnlich
Corsair
CMSO4GX3M1C1600C11
ab € 19,51*
Ähnlich
Corsair
CMV8GX3M1A1600C11
ab € 35,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.