Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMM-00054 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMM-00054 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz
CoreParts MUXMM-00054 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30057728
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMM-00054
EAN/GTIN:
     5712505573327
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP EliteBook 2530p
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.